| |
|
| Artikel-Nr.: 492-1002 Herst.-Nr.: 23353 EAN/GTIN: 4006274233539 |
| |
|
| | |
| PROXXON 23353 Drehmomentschlüssel MC200 Meßbereich 40-200 Nm Antrieb 12,5mm (1/2") PROXXON Nr. 23 353 Beschreibung: - Automatischer Drehmomentschlüssel
- einfacher Umschaltmechanismus für Anziehen- und Lösen von Schrauben / Muttern
- Ratschen-Funktion mit Umschaltmechanismus zum Lösen von Schrauben ohne Werkzeugwechsel
- Stabiler, ovaler Schaft mit optimalem Rostschutz (2 x vernickelt und mattverchromt)
- Automatische Kurzauslösung: deutlich hör- und spürbarer "Click" beim Erreichen des vorgewählten Drehmomentwertes
- das Einstellen des Drehmomentwertes erfolgt über den Handgriff und wird durch den verschiebbaren Arretierring gesichert
Technische Angaben: - Messbereich / Anzugsbereich 40 - 200 Nm
- Drehmomenteinstellung auf 1 Nm genau (z. B. 63 Nm)
- Genauigkeit +/- 3% (mit Bezug auf den Skalenendwert)
- Antrieb: 12,5mm (1/2") Vierkant
- Gesamtlänge: 560mm
- Links- / Rechtsumschaltung
- Drehmomentauslösung bei Rechtslauf (also für alle "normalen" Schrauben / Muttern, die beim Anzug nach rechts gedreht werden)
Lieferumfang: - Drehmomentschlüssel PROXXON MC 200
- Aufbewahrungskasten aus Hartplastik (Abmass Länge 580 mm x Höhe 65mm x Tiefe 70mm)
- Kalibrierungszertifikat
- deutsche Bedienungsanleitung (mehrsprachig)
Anwendungsbereich: - Motorrad
- PkW
- LkW
- Maschinen
- Motoren, Zylinderkopf, Pumpen
- Bike
- Quad
Hinweis: - der Kopf ist nicht abnehmenbar
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmoment-Schraubenzieher, Drehmomentindikator, Drehmomentschraubendreher, Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Umschaltknarre, Umschaltratsche, drehmomentschlüssel 1/2" 40-200 nm, umschaltknarre 1/2 zoll, umschaltknarre, Drehmomentschlüssel Werkzeug zum Anziehen mit Drehmoment Autoreifen Felgen Autofelgen Proxxon Drehmomentwerkzeug 23353 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,78* | € 85,12* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 67,78* | € 85,12* | | | | | 60 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,24* | € 87,92* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 77,23* | € 95,73* | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 92,01* | € 113,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|