Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910104228 Herst.-Nr.: C353721 EAN/GTIN: 4007249046208 |
| |
|
| | |
| Hama Traveller Pro Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=23 - 105cm Schwarz, Silber, Rot Für Smartphones und GoPro Kugelkopf ermöglicht perfekte Ausrichtung für Aufnahmen in Hoch- und Querformat Sensationelle, vielseitige Fotos und Videos aus originellen Perspektiven und an ungewöhnlichen Orten Für Selfie-Fotos und –Videos, perfekt für Videotagebücher, Blogs und ideal für Reisen und für unterwegs Kompaktes Reiseformat ist ideal für Urlaub, Wanderung und Outdoortrip Keine verwackelten, schiefen Selfies mehr Stativbein mit hochwertiger, widerstandsfähiger Gummierung ummantelt für beste Griffigkeit durch Wabenmusterung Drehring am Stativkopf ermöglicht je nach Einstellung weite oder enge Spreizung der Stativbeine Äußerst flexibel für eine Smartphonebreite von 4,8 bis 9,5 cm (im Querformat) dank doppelt ausziehbarer Klemmfederhalterung Schaumstoffpolster an der Halterung schützen das Smartphonegehäuse vor Kratzern Gummifüße mit Struktur für festen Halt auf glatten, rutschigen und unebenen Untergründen Platzsparend: Smartphone-Halterung kann eingeklappt werden Smartphone-Halterung abnehmbar und für andere Stative verwendbar Drehbare Gewindeplatte für beste Anschlussmöglichkeit anderer Adapter Anschluss von Kameras mit GoPro-Anschluss Auch für Kameras mit ¼“-Gewinde Herstellerfarbe: Schwarz + Silber + Rot Gewicht: 455 g Stativ-Besonderheiten: Für Smartphones und GoPro Kategorie: Dreibeinstativ Arbeitshöhe (max.): 105 cm Arbeitshöhe (min.): 23 cm Farbe: schwarz + grau + rot Produkt-Art: Dreibeinstativ Anschluss: 1/4 Zoll Hersteller-Nr.: 4620 EAN: 4007249046208 Edelstahlpinzette mittel gerade 120 mm 2 SA Lieferumfang: Stativ "Traveller Pro" + Smartphonehalter + GoPro-Adapter
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,25* | € 44,63* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 32,71* | € 44,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,51* | € 55,83* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 46,13* | € 61,61* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 55,44* | € 73,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|