Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Traveller Pro Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Traveller Pro Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Rot
Hama Traveller Pro Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Rot
Hama Traveller Pro Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Rot
Hama Traveller Pro Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Rot
Hama Traveller Pro Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Rot
Hama Traveller Pro Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Rot
Hama Traveller Pro Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Rot
Hama Traveller Pro Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-58822482
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004620
EAN/GTIN:
     4007249046208
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1050 mm
Höhe (min)
230 mm
Gewicht
455 g
Merkmale
Zweck
Smartphone-/Action-Kamera
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Anzahl der Beinabschnitte
8
Beinverriegelung Typ
Klemmschloss
Montage
1/4"
Stativkopf
Ball Head
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.