Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C15777 Herst.-Nr.: 10475 EAN/GTIN: 4007928104755 |
| |
|
| | |
| Elastische und reflektierende Weste für bessere Sichtbarkeit bei Tag und Nacht. Eignet sich hervorragend zum Tragen über der Motorradkleidung. Features: Reißverschluss Elastische Netz-Seitenteile Entspricht DIN EN 471 Hinweise: In vielen EU Ländern wie z.B. Belgien, Finnland, Italien, Kroatien, Norwegen, Österreich, Portugal, Rumänien, Slowakei, Spanien, Ungarn und Tschechien ist das Mitführen von Warnwesten in Fahrzeugen gesetzlich vorgeschrieben und/oder das Tragen einer Warnweste im Falle einer Panne oder Unfalls zum Teil für alle Insassen Pflicht. Für Motorradfahrer sind sie teilweise nur empfohlen und nicht verpflichtend vorgeschrieben. Weitere Informationen: | | Anwendungsempfehlung: | Motorrad + Erwachsene | Größe: | XL | EN Norm: | EN 471 | Herstellerfarbe: | Leucht-Gelb + Silber (reflektierend) | Produkt-Art: | Warnweste | Zulassungen, Normen: | EN 471 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, sicherheitsweste en471 gelb, kennzeichnungswesten, kennzeichnungswesten gelb, HP Autozubehör, Warn |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 15,94* | € 24,72* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 16,96* | € 24,73* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,17* | € 43,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|