Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 10475 Motorradjacke & -weste Männlich Motorrad-Weste Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Autozubehör 10475 Motorradjacke & -weste Männlich Motorrad-Weste Grün
HP Autozubehör 10475 Motorradjacke & -weste Männlich Motorrad-Weste Grün
HP Autozubehör 10475 Motorradjacke & -weste Männlich Motorrad-Weste Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34603097
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     10475
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
Reflektierende Weste für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Die Weste ist aus Strech-Material gefertigt und passt sich Ihrer Motorradjacke optimal an. Frontreißverschluss, Stretcheinsätze an den Seiten, je zwei Reflektor-Streifen vorn und hinten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Männlich
Produkttyp
Motorrad-Weste
Saison
Alle Jahreszeiten
Produktfarbe
Grün
Färbung
Muster
Material
Polyester
Verschlussart
Reißverschluss
Reflektierende Elemente
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.