Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 10475 10475 Warnweste Motorrad, Erwachsene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP
HP
Artikel-Nr.:
     1039H-940910100957
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     C15777
EAN/GTIN:
     4007928104755
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
HP Autozubehör 10475 10475 Warnweste Motorrad, Erwachsene

Reißverschluss
Elastische Netz-Seitenteile
Entspricht DIN EN 471

Elastische und reflektierende Weste für bessere Sichtbarkeit bei Tag und Nacht. Eignet sich hervorragend zum Tragen über der Motorradkleidung.

Entspricht DIN EN 471 · XL · Front-Reißverschluss · Elastische Seitenteile.

Anwendungsempfehlung: Motorrad + Erwachsene
Herstellerfarbe: Leucht-Gelb + Silber (reflektierend)
Größe: XL
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Warnweste
Zulassungen, Normen (Spanngurte): EN 471
Produkt-Art: Warnweste
Hersteller-Nr.: 10475
EAN: 4007928104755
Max. Belastung: 1000 A (bei 12 V kurzzeitig)
Anschluss: M8 Kupferschrauben
Einbautiefe: ca. 35 mm
Abstand der Pole: 34 mm
Höhe gesamt: (Schraubanschluss bis Betätiger) 110 mm
Ø-Einbauplatte: 60 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,94*
€ 24,72*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 16,96*
€ 24,73*
Lager 1039
12
€ 6,99*
ab € 32,17*
€ 43,06*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.