Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor 19970 Trapezklinge Nr. 199 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C020471
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     19970
EAN/GTIN:
     4002632916076
Suchbegriffe:
Ersatzklinge für Sicherheitscutterm...
Ersatzklinge für Sicherheitsmesser
Sicherheitsmesserersatzklinge
Ersatzklingen Skalpell
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Gewicht:
43 g
Klingenbreite:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, Trapezklinge, ersatzklingen skalpell martor, ersatzklingen skalpell, Martor, NR 199, Stanleymesser, Stanley-Messer
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 4,94*
€ 7,16*
1 Tag
144
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,99*
€ 7,23*
1 Tag
315
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,50*
€ 7,26*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,98*
€ 7,47*
6 Tage
22
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,14*
€ 7,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,98* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,61*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 5,77*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.