Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Doodler AB12-GRRR Grrreally Green Filament-Paket ABS 1.75mm 63g Grün 25St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A867822
Hersteller:
     3Doodler
Herst.-Nr.:
     AB12-GRRR
EAN/GTIN:
     8544010051840
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Das Filament wurde aus ABS, einem formstabilen und witterungsbeständigen Material, hergestellt. Ihre Druckstücke werden dadurch besonders schlag- und stoßfest. Darüber hinaus eignet sich das ABS Filament hervorragend um in der Luft dreidimensional zu drucken, da dieses Material schneller abkühlt und sich infolge weniger verzieht. Das ABS Filament ist zudem nicht transparent.
Features:
Speziell für 3Doodler-3D-Druckstift geeignet
Flexibel
Schnelles Erstarren, daher einfacheres 3D-Zeichnen
Weitere Informationen:
Gewicht:
63 g
Kategorie:
Filament-Paket
Filament-Ø:
1.75 mm
Filament-Farbe:
Grün
Filament-Material:
ABS
Produkt-Art:
Filament-Paket
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien abs, 3d druck materialien, 3doodler filament, 3Doodler, Grrreally Green
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
pro Packung
€ 6,00*
ab € 5,57*
€ 8,19*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,47*
€ 13,61*
1 Tag
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,41*
€ 13,73*
6 Tage
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 17,37*
€ 23,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,61*
€ 16,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,26*
€ 15,78
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,84*
€ 14,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,58*
€ 13,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,97*
€ 13,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,72*
€ 12,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,47*
€ 10,08
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3388* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.