| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2268063-BP Herst.-Nr.: AB12-GRRR EAN/GTIN: 8544010051840 |
| |
|
| | |
| Filament ABS
Speziell für 3Doodler-3D-Druckstift geeignet Flexibel Schnelles Erstarren, daher einfacheres 3D-Zeichnen
Das Filament wurde aus ABS, einem formstabilen und witterungsbeständigen Material, hergestellt. Ihre Druckstücke werden dadurch besonders schlag- und stoßfest. Darüber hinaus eignet sich das ABS Filament hervorragend um in der Luft dreidimensional zu drucken, da dieses Material schneller abkühlt und sich infolge weniger verzieht. Das ABS Filament ist zudem nicht transparent.
Technische Daten: Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Filament-Farbe: Grün · Filament-Material: ABS · Gewicht: 63 g · Produkt-Art: Filament-Paket
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 St. | Marke: | 3Doodler | Filament-Durchmesser: | 1.75 mm | Filament-Farbe: | Grün | Filament-Material: | ABS | Gewicht: | 63 g | Produkt-Art: | Filament-Paket |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 6,00* | ab € 7,21* | € 8,19* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 11,61* | € 13,30* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 11,46* | € 13,72* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 24,71* | € 29,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4584* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|