Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Doodler AB12-GRRR Grrreally Green Filament-Paket ABS 1.75mm 63g Grün 25St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3Doodler
3Doodler
Artikel-Nr.:
     1039H-940910250865
Hersteller:
     3Doodler
Herst.-Nr.:
     AB12-GRRR
EAN/GTIN:
     8544010051840
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
3Doodler AB12-GRRR Grrreally Green Filament-Paket ABS 1.75mm 63g Grün 25St.

Speziell für 3Doodler-3D-Druckstift geeignet
Flexibel
Schnelles Erstarren, daher einfacheres 3D-Zeichnen

Das Filament wurde aus ABS, einem formstabilen und witterungsbeständigen Material, hergestellt. Ihre Druckstücke werden dadurch besonders schlag- und stoßfest. Darüber hinaus eignet sich das ABS Filament hervorragend um in der Luft dreidimensional zu drucken, da dieses Material schneller abkühlt und sich infolge weniger verzieht. Das ABS Filament ist zudem nicht transparent.

Kategorie: Filament-Paket
Filament-Material: ABS
Filament-Ø: 1.75 mm
Filament-Farbe: Grün
Gewicht: 63 g
Produkt-Art: Filament-Paket
Hersteller-Nr.: AB12-GRRR
EAN: 8544010051840

Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien abs, 3d druck materialien, 3doodler filament, 3Doodler, AB12-GRRR, Grrreally Green
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
pro Packung
€ 6,00*
ab € 5,57*
€ 8,19*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,47*
€ 13,61*
1 Tag
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,41*
€ 13,73*
Lager 1039
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 17,37*
€ 23,89*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
1 Stück enthält 0,06 Kilogramm (ab € 289,50* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.