| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A532721 Herst.-Nr.: 04365-00002-01 EAN/GTIN: 4042448182920 |
| |
|
| | |
| Easy Cover® Präzision 4365 ist eine Kombination aus einer lichtdurchlässigen und anschmiegsamen HDPE-Folie mit tesa Präzisionskrepp® 4334 PLUS. Die praktische 2-in-1 Lösung zum großflächigen und zeitsparenden Abdecken und Schützen in einem Arbeitsgang. Es ist beständig gegen alle Farben und ermöglicht eine leichte Entfernbarkeit bis zu 6 Monaten im Innenbereich und kurzzeitig 2 Monaten im Außenbereich. Die geprägte Abdeckfolie verhindert ein Herablaufen und Tropfen der Farbe an den zu schützenden Flächen. Hervorragend geeignet für hochwertige Maler- und Lackierarbeiten. Sichert extra scharfe flache Farb- und Lackkanten. Features: 2-in-1-Lösung: Oberflächenschutz und Abkleben Für glatte und leicht strukturierte Untergründe Flache und präzise Farb- und Lackierkanten Für Airless-Anwendungen geeignet 6 Monate UV Beständigkeit im Innenbereich bzw. 2 Monate im Außenbereich Inklusive tesa Präzisionskrepp® 4336 Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Länge: | 14 m | Breite: | 2.1 m | Klebeband-Besonderheiten: | Rückstandsfrei entfernbar + Für Innen- und Außenanwendung geeignet + UV-Beständig | Serie: | tesa Easy Cover® 4369 | Typ: | 04365-00002-01 | Trägermaterial: | Washi Papier | Dicke: | 0.09 mm | Reißkraft: | 30 N/10 mm | Herstellerfarbe: | Transparent | Produkt-Art: | Abdeckfolie | Klebertyp: | Acrylat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tesa, abklebepapier |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 8 | | € 7,90* | ab € 10,49* | € 16,38* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,99* | € 17,04* | | | | | | 5 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 10,50* | € 17,63* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 16,25* | € 22,74* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 29,19* | € 38,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|