| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-04365-00002-01 Herst.-Nr.: 04365-00002-01 EAN/GTIN: 4042448182920 |
| |
|
| | |
| tesa Easy Cover® Präzision 4365 ist eine Kombination aus einer lichtdurchlässigen und anschmiegsamen HDPE-Folie mit tesa Präzisionskrepp® 4334 PLUS. Die praktische 2-in-1 Lösung zum großflächigen und zeitsparenden Abdecken und Schützen in einem Arbeitsgang. Es ist beständig gegen alle Farben und ermöglicht eine leichte Entfernbarkeit bis zu 6 Monaten im Innenbereich und 2 Monaten im Außenbereich. Die geprägte Abdeckfolie verhindert ein Herablaufen und Tropfen der Farbe an den zu schützenden Flächen. Hervorragend geeignet für hochwertige Maler- und Lackierarbeiten. Ermöglicht extrem scharfe und flache Farb- und Lackkanten. Weitere Informationen: | | Farbe: | farblos | Länge: | 33 m | Breite: | 2100 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 8 | | € 7,90* | ab € 10,49* | € 16,38* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,99* | € 17,04* | | | | Lager 42XH2 | | | | 8 | | Frei Haus | ab € 10,50* | € 17,63* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 16,25* | € 22,74* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 29,19* | € 38,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 141,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|