Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 4 Port USB 3.2 Gen 1-Hub (USB 3.0) Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A212631
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-3703155
EAN/GTIN:
     4016138928952
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
Mit dem Renkforce 4-Port USB 3.0 Hub im edlen Aluminium Gehäuse statten Sie Ihren PC oder Laptop mit vier zusätzlichen USB Schnittstellen aus. Der superschnelle Hub unterstützt den Standard USB 3.0 mit bis zu 5 GB/s Datendurchsatz. Der Hub ist bus-powered, dies bedeutet, die Spannungsversorgung erfolgt über Ihren PC oder Notebook.

SuperSpeed USB 3.0
Machen Sie Ihren Daten jetzt so richtig Tempo und verbinden Sie USB-Festplatten, Digital-Kameras oder Camcorder via USB 3.0 mit Ihrem Computer. Große Datenmengen wie HD-Filme und Fotos übertragen Sie innerhalb weniger Sekunden mit Geschwindigkeiten von bis zu 5 GB/s. Im Vergleich zu USB 2.0 bietet dies die zehnfache Datenübertragungsrate.

Funktioniert mit jedem Computer
Die Installation des 4 Port Hubs ist kinderleicht: Sie verbinden den Hub einfach mit Ihrem Computer. Ob Windows, Mac oder Linux – der Hub wird von jedem Betriebssystem automatisch erkannt und installiert. Damit Sie die volle Geschwindigkeit nutzen können, sollte Ihr Computer über eine USB 3.0 Schnittstelle verfügen.
Features:
4 USB-Ports
Übertragungsraten bis zu 5 Gbps
LEDs ermöglichen eine einfache Status-Überwachung
Im eleganten Aluminium Gehäuse
Stromversorgung über USB oder externes Netzteil (nicht im Lieferumfang)
Lieferumfang:
USB 3.0-Hub + Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Aktuell gültige USB-Spezifikationen erklärt:

Um Missverständnissen wegen einer Umbenennung der USB-Spezifikationen durch das USB-IF (USB Implementers Forum) vorzubeugen, möchten wir Ihnen hier gerne die Unterschiede erläutern sowie die vergleichbaren kompatiblen danebenstellen. Dies hilft Ihnen, die immer noch in fast allen Beschreibungen, Anleitungen, Datenblättern und auf Verpackungen vorhandenen älteren Schreibweisen zuzuordnen.

USB 3.2 Gen 1
Dieser Standard entspricht den älteren Bezeichnungen USB 3.0 und USB 3.1 Gen 1 und ermöglicht eine max. Transferrate von 5 Gbps (SUPERSPEED). Die verwendeten USB-Steckertypen an Computern und Notebooks sind Typ A und Typ C.

USB 3.2 Gen 2
Dieser Standard entspricht der älteren Bezeichnung USB 3.1 Gen 2 und ermöglicht eine max. Transferrate von 10 Gbps (SUPERSPEED+). Die verwendeten USB-Steckertypen an Computern und Notebooks sind Typ A und Typ C.

USB 3.2 Gen 2x2
Dieser Standard ermöglicht eine max. Transferrate von 20 Gbps (SUPERSPEED++). Der verwendete USB-Steckertyp an Computern und Notebooks ist nur Typ C.
Weitere Informationen:
Tiefe:
35 mm
Höhe:
16 mm
Farbe:
grau
Breite:
113 mm
Gewicht:
69 g
Anzahl Ausgänge:
4 x
Stromversorgung:
über USB + über Steckernetzteil (Optional)
Anzahl Ports:
4 Port
Herstellerfarbe:
Aluminium
Schnittstellen (Ausgang):
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Produkt-Art:
USB 3.2 Gen 1-Hub (USB 3.0)
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, USB-Hub, mehr USB am PC, USB Ports vermehren
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,52*
€ 23,61*
2 Tage
2020
Frei Haus
ab € 16,55*
€ 23,62*
€ 3,50*
ab € 33,90*
€ 46,35*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 34,66*
€ 47,66*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4262127
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.