Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 4 Port USB 3.2 Gen 1-Hub (USB 3.0) Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910190998
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-3703155
EAN/GTIN:
     4016138928952
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
Renkforce 4 Port USB 3.2 Gen 1-Hub (USB 3.0) Aluminium

4 USB-Ports
Übertragungsraten bis zu 5 Gbps
LEDs ermöglichen eine einfache Status-Überwachung
Im eleganten Aluminium Gehäuse
Stromversorgung über USB oder externes Netzteil (nicht im Lieferumfang)

Mit dem Renkforce 4-Port USB 3.0 Hub im edlen Aluminium Gehäuse statten Sie Ihren PC oder Laptop mit vier zusätzlichen USB Schnittstellen aus. Der superschnelle Hub unterstützt den Standard USB 3.0 mit bis zu 5 GB/s Datendurchsatz. Der Hub ist bus-powered, dies bedeutet, die Spannungsversorgung erfolgt über Ihren PC oder Notebook.
SuperSpeed USB 3.0
Machen Sie Ihren Daten jetzt so richtig Tempo und verbinden Sie USB-Festplatten, Digital-Kameras oder Camcorder via USB 3.0 mit Ihrem Computer. Große Datenmengen wie HD-Filme und Fotos übertragen Sie innerhalb weniger Sekunden mit Geschwindigkeiten von bis zu 5 GB/s. Im Vergleich zu USB 2.0 bietet dies die zehnfache Datenübertragungsrate.
Funktioniert mit jedem Computer
Die Installation des 4 Port Hubs ist kinderleicht: Sie verbinden den Hub einfach mit Ihrem Computer. Ob Windows, Mac oder Linux – der Hub wird von jedem Betriebssystem automatisch erkannt und installiert. Damit Sie die volle Geschwindigkeit nutzen können, sollte Ihr Computer über eine USB 3.0 Schnittstelle verfügen.

Länge integriertes USB-Kabel: 0,2 m
Plug & Play-Unterstützung
Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1
Hot-Swap-fähig

Kategorie: USB 3.2 Gen 1-Hub (USB 3.0)
Gewicht: 69 g
Anzahl Ausgänge: 4 x
Länge (Tiefe): 35 mm
Schnittstellen (Ausgang): USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Höhe: 16 mm
Stromversorgung: über USB + über Steckernetzteil (Optional)
Breite: 113 mm
Herstellerfarbe: Aluminium
Produkt-Art: USB 3.2 Gen 1-Hub (USB 3.0)
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: RF-3703155
EAN: 4016138928952
Schnittstelle PC-Anschluss: USB 3.0 Stecker Typ A

Lieferumfang:

USB 3.0-Hub + Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-3703155, USB-Hub, mehr USB am PC, USB Ports vermehren, mehr usb anschlüsse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,52*
€ 23,61*
2 Tage
2021
Frei Haus
ab € 16,55*
€ 23,62*
€ 3,50*
ab € 33,88*
€ 46,35*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 34,77*
€ 47,66*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4262127
ab € 5,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.