Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1234385-BP Herst.-Nr.: RF-3703155 EAN/GTIN: 4016138928952 |
| |
|
| | |
| Renkforce 4 Port USB 3.2 Gen 1-Hub (USB 3.0) Aluminium
renkforce 4 Port USB 3.0 Aluminium Hub
4 USB-Ports Übertragungsraten bis zu 5 Gbps LEDs ermöglichen eine einfache Status-Überwachung Im eleganten Aluminium Gehäuse Stromversorgung über USB oder externes Netzteil (nicht im Lieferumfang)
Mit dem Renkforce 4-Port USB 3.0 Hub im edlen Aluminium Gehäuse statten Sie Ihren PC oder Laptop mit vier zusätzlichen USB Schnittstellen aus. Der superschnelle Hub unterstützt den Standard USB 3.0 mit bis zu 5 GB/s Datendurchsatz. Der Hub ist bus-powered, dies bedeutet, die Spannungsversorgung erfolgt über Ihren PC oder Notebook.
SuperSpeed USB 3.0 Machen Sie Ihren Daten jetzt so richtig Tempo und verbinden Sie USB-Festplatten, Digital-Kameras oder Camcorder via USB 3.0 mit Ihrem Computer. Große Datenmengen wie HD-Filme und Fotos übertragen Sie innerhalb weniger Sekunden mit Geschwindigkeiten von bis zu 5 GB/s. Im Vergleich zu USB 2.0 bietet dies die zehnfache Datenübertragungsrate.
Funktioniert mit jedem Computer Die Installation des 4 Port Hubs ist kinderleicht: Sie verbinden den Hub einfach mit Ihrem Computer. Ob Windows, Mac oder Linux – der Hub wird von jedem Betriebssystem automatisch erkannt und installiert. Damit Sie die volle Geschwindigkeit nutzen können, sollte Ihr Computer über eine USB 3.0 Schnittstelle verfügen.
Ausstattung: Länge integriertes USB-Kabel: 0,2 m Plug & Play-Unterstützung Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1 Hot-Swap-fähig
Technische Daten: Anzahl Ausgänge: 4 x · Gewicht: 69 g · Herstellerfarbe: Aluminium · Port (Nur für Titel): 4 Port · Produktabmessung, Breite: 113 mm · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Tiefe: 35 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) · Stromversorgung (LOV): über USB,über Steckernetzteil (Optional) · Weitere technische Daten: Schnittstelle PC-Anschluss: USB 3.0 Stecker Typ A
Lieferumfang: USB 3.0-Hub,Bedienungsanleitung.
Systemvoraussetzungen: ab Windows® XP,Mac OS 10.5 oder höher.
Hinweis: Aktuell gültige USB-Spezifikationen erklärt:
Um Missverständnissen wegen einer Umbenennung der USB-Spezifikationen durch das USB-IF (USB Implementers Forum) vorzubeugen, möchten wir Ihnen hier gerne die Unterschiede erläutern sowie die vergleichbaren kompatiblen danebenstellen. Dies hilft Ihnen, die immer noch in fast allen Beschreibungen, Anleitungen, Datenblättern und auf Verpackungen vorhandenen älteren Schreibweisen zuzuordnen.
USB 3.2 Gen 1 Dieser Standard entspricht den älteren Bezeichnungen USB 3.0 und USB 3.1 Gen 1 und ermöglicht eine max. Transferrate von 5 Gbps (SUPERSPEED). Die verwendeten USB-Steckertypen an Computern und Notebooks sind Typ A und Typ C.
USB 3.2 Gen 2 Dieser Standard entspricht der älteren Bezeichnung USB 3.1 Gen 2 und ermöglicht eine max. Transferrate von 10 Gbps (SUPERSPEED+). Die verwendeten USB-Steckertypen an Computern und Notebooks sind Typ A und Typ C.
USB 3.2 Gen 2x2 Dieser Standard ermöglicht eine max. Transferrate von 20 Gbps (SUPERSPEED++). Der verwendete USB-Steckertyp an Computern und Notebooks ist nur Typ C. Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Aluminium | Produktabmessung, Tiefe: | 35 mm | Produktabmessung, Höhe: | 16 mm | Produktabmessung, Breite: | 113 mm | Marke: | Renkforce | Farbe: | grau | Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | Port (Nur für Titel): | 4 Port | Stromversorgung (LOV): | über USB | über Steckernetzteil (Optional) | Anzahl Ausgänge: | 4 x | Gewicht: | 69 g | Produkt-Art: | USB 3.2 Gen 1-Hub (USB 3.0) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-3703155, USB-Hub, mehr USB am PC, USB Ports vermehren |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,52* | € 23,61* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,55* | € 23,62* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 33,90* | € 46,35* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,66* | € 47,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|