Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2736509 Herst.-Nr.: 1234385 EAN/GTIN: 4016138928952 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Conrad Electronic - Hub - 4 x SuperSpeed USB 3.0 - Desktop | Gruppe | Hubs und Switches | Hersteller | Conrad Electronic | Hersteller Art. Nr. | 1234385 | EAN/UPC | 4016138928952 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Conrad Electronic - Hub - 4 Anschlüsse | Gerätetyp | Hub - 4 Anschlüsse | Untertyp | USB | Ports | 4 x SuperSpeed USB 3.0 | Leistungsmerkmale | Stromversorgung über USB | Produktzertifizierungen | USB 3.0 | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 8.8 cm x 5.6 cm x 1.6 cm | Gewicht | 100 g | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Hub - 4 Anschlüsse | Gehäusetyp | Desktop | Untertyp | USB | Ports | 4 x SuperSpeed USB 3.0 | Leistungsmerkmale | Stromversorgung über USB | Produktzertifizierungen | USB 3.0 | | | Erweiterung/Konnektivität | | Schnittstellen | 4 x USB 3.0 Type A | | | Verschiedenes | | Farbe | Schwarz | Enthaltene Kabel | 1 x SuperSpeed-USB-Kabel | | | Maße und Gewicht | | Breite | 8.8 cm | Tiefe | 5.6 cm | Höhe | 1.6 cm | Gewicht | 100 g | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Gerätetyp: | Hub - 4 Anschlüsse | Gehäusetyp: | Desktop | Untertyp: | USB | Ports: | 4 x SuperSpeed USB 3.0 | Leistungsmerkmale: | Stromversorgung über USB | Produktzertifizierungen: | USB 3.0 | Schnittstellen: | 4 x USB 3.0 Type A | Farbe: | Schwarz | Enthaltene Kabel: | 1 x SuperSpeed-USB-Kabel | Breite: | 8.8 cm | Tiefe: | 5.6 cm | Höhe: | 1.6 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: renkforce, 1234385, port, aluminium, rf3703155, 3703155, 1hub, conrad, electronic, superspeed, desktop, 3.0hub, aluminiumgehäuse, 30hub, aluminiumgehuse |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,53* | € 23,58* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 16,55* | € 23,60* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 33,63* | € 46,30* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,84* | € 47,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|