Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim USB-C® Dockingstation 49140


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A004422
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49140
EAN/GTIN:
     0023942491408
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Die ideale Lösung, um aus Ihrem Notebook oder Smartphone eine Workstation zu machen. Die HDMI-Schnittstelle unterstützt bis zu 4K** Videoausgang von Ihrem Computer zu einem 4K-Monitor. Bis zu 5 Gbps* – zwei USB 3.0-Anschlüsse bieten viel Platz für weiteres Zubehör. Schlankes, kompaktes Design - ideal für unterwegs.
Features:
2x USB 3.0; HDMI; USB-C® Laden
Lieferumfang:
USB-C® Multiport Hub USB 3.1/HDMI
Weitere Informationen:
Tiefe:
30 mm
Höhe:
13 mm
Farbe:
grau
Breite:
107.2 mm
Gewicht:
77 g
Anzahl Ausgänge:
3 x
Stromversorgung:
über USB
Herstellerfarbe:
Silber (matt)
Schnittstellen (Ausgang):
USB-C® USB 3.2 (Gen 2) + USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) + USB 3.2 Gen 1 (Mainboard) + HDMI®
Produkt-Art:
USB-C® Dockingstation
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 18,12*
€ 23,83*
2 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 18,36*
€ 24,00*
1
€ 6,70*
ab € 19,56*
€ 25,65*
4 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 20,06*
€ 26,18*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 22,74*
€ 29,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.