Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Notebook Rucksack Passend für maximal: 38,1cm (15") Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A003941
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     BS.L30PB
EAN/GTIN:
     3148519325454
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Rucksack aus hochwiederstandsfähigem Polyamidgewebe mit herausnehmbaren Werkzeug-Organizer und Fach für 15" Notebooks. Zusätzliche Taschen für Handys und Unterlagen. Wasserdichte Bodenschale und Reflektorstreifen sorgen für den nötigen Schutz. Schulter, Brust -und Taillengurt mit Schaumstoff gefüttert für besonders bequemen Tragekomfort.
Weitere Informationen:
Tiefe:
225 mm
Höhe:
460 mm
Farbe:
schwarz + rot
Breite:
355 mm
Passend für:
MacBook Pro 13" + MacBook Pro 15"
Ausführung:
Rucksack
Material (Details):
Polyamid
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Produkt-Art:
Notebook Rucksack
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,27*
€ 76,62*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 60,65*
€ 77,11*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 60,24*
€ 78,79*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 65,01*
€ 82,30*
13 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 64,36*
€ 90,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
BS.MCBPB
ab € 73,45*
Ähnlich
RS Pro
7887211
ab € 34,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.