| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8987435 Herst.-Nr.: BS.MCBPB EAN/GTIN: 5059040071001 |
| |
|
| | |
| Tasche/Koffer Typ = Rucksack Material/Stoff = Nylon Länge = 180mm Breite = 300mm Höhe = 480mm Tragriemen = Ja Schlosstyp = Zweiwegereißverschluss
Textilwerkzeugrucksack, Facom – MCBPB. Einführung des ausgezeichneten Rucksacks von Facom. Die BS.MCBPB Werkzeugtasche ist für Techniker konzipiert, die ein textiles Werkzeuglager als Alternative zu einem Werkzeugkasten oder Werkzeugkoffer bevorzugen. Diese Werkzeugtasche vereint mehrere Aufbewahrungsbereiche in nur einer Tasche und bietet so ein umfassendes Aufbewahrungssystem für Werkzeuge und Dokumente. Dieser Werkzeugrucksack mit intelligentem Design bietet genügend Taschen, Halter und Reißverschlussfächer. Warum würden Sie dieses Produkt kaufen? Diese Tasche verfügt über eine Vielzahl zusätzlicher Merkmale, die sie von typischen Werkzeugtaschen unterscheidet. Öffnen Sie das Hauptfach und finden Sie im Inneren mehrere herausziehbare Taschen, die äußerst clever sind, wenn Sie einige Werkzeuge mitnehmen möchten, ohne die gesamte Werkzeugtasche tragen zu müssen. Ein großer interner Bereich ist in der Lage, einen Laptop, Werkzeuge und Zubehör sicher und sicher aufzubewahren. Die wichtigsten Merkmale: Die Schultergurte sind multifunktional und vollständig verstellbar, sie bieten auch eine Reihe von Haken und Schlaufen und sind für zusätzlichen Komfort gepolstert. Das Hauptmerkmal ist die zusätzliche Rücken- und Schulterunterstützung. Diese Funktion verteilt das Gewicht gleichmäßig über den Rücken, sodass es über längere Zeiträume leichter zu transportieren ist. Eigenschaften und Vorteile:. Nylongewebe abriebfest und wasserfest Robuste Reißverschlüsse – mit Vorhängeschloss verriegelbar Thermoplastische Gummifüße (keine Räder) - um Beschädigungen der Oberflächen zu vermeiden Innenfächer herausnehmbar Transparente abnehmbare Tasche Interne D-Ringe und externe Rundgriffe Ovale Ösen außen Reflektierende Streifen vorn und an den Seiten Gepolsterte Schultergurte Schnellentriegelungsmechanismus Garantierter Komfort Schnellhandgriff Fassungsvermögen: 20 l Gewicht: 2,7 kg Max. Last: 10 kg. Abmessungen. Abmessungen (L x B x H): 300 x 180 x 480 mm. Typische Anwendung Werkzeugtragetaschen, Werkzeugtaschen und Werkzeugrucksäcke werden üblicherweise von Profis oder Heimwerkern zur Aufbewahrung und für den Transport der erforderlichen Ausrüstung verwendet. Speziell entwickelte Fächer und robuste Materialien garantieren eine sichere und bequeme Verwendung für lange Zeit. Folgende Personen verwenden diese Art von Tasche üblicherweise: Klempner Elektriker Kfz-Mechaniker Zimmerleute Bauarbeiter Gasingenieure Häufig gestellte Fragen Ist diese Tasche wasserdicht? Diese Werkzeugtasche besteht aus Nylongewebe und ist abriebfest und wasserabweisend. Können die Reißverschlüsse abgeschlossen werden? Ja, die Reißverschlüsse sind abschließbar mit einem Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) Hinweis: Diese Tasche enthält kein Werkzeug. Das Werkzeug wird nur als Referenz gezeigt. Weitere Informationen: | | Tasche/Koffer Typ: | Rucksack | Material/Stoff: | Nylon | Länge: | 180mm | Breite: | 300mm | Höhe: | 480mm | Tragriemen: | Ja | Schlosstyp: | Zweiwegereißverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, Montage-Rucksack, Techniker-Rucksack, Werkzeug-Rucksack, Werkzeugrucksack, facom werkzeugrucksack 20 l, montage rucksack, facom werkzeugrucksack, 8987435, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugtaschen, Facom, BSMCBPB, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Bags |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 72,73* | € 94,23* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,37* | € 107,62* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 77,18* | € 109,16* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 91,37* | € 118,82* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 96,08* | € 121,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|