Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 7000-08001-6100500 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert 5.00m Polzahl:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y953512
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-08001-6100500
EAN/GTIN:
     4048879233682
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 5m

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
5.00 m
Nennspannung:
300 V/AC
Schutzart:
IP65 + IP66K + IP67 (im gesteckten Zustand)
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
7000-08001-6100500
Anschlussseite A:
M8-Stecker, gerade
Anschlussseite B:
Kabel, offenes Ende
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.25 mm²
Nennstrom:
4 A
Kabel-Ø:
4.5 mm
Polzahl:
3
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage:
M8
Außen-Ø:
4.5 mm
Mantelmaterial:
PVC
Kontaktoberfläche:
Au
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert
Weitere Suchbegriffe: sensorkabel, sensorkabel murr, Murrelektronik
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,39*
€ 8,45*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,86*
€ 8,46*
2 Tage
38
€ 5,99*
ab € 6,49*
€ 9,38*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,88*
€ 11,32*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 8,26*
€ 12,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 74 180 SB
ab € 55,21*
Zubehör
Enghofer
30002159
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.