Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 12 74 180 SB Automatische Abmantelungszange 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-12 74 180 SB
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     12 74 180 SB
EAN/GTIN:
     4003773082323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
12 74 180 SB Automatische Abmantelungszange für Steuer- und Sensor- / Aktor-Leitungen, auch zum Abmanteln flexibler Zuleitungen und Verlängerungskabel. Selbsttätige Anpassung an Kabel von Ø 4,4 mm bis Ø 7,5 mm. Keine Beschädigung der inneren Leiter oder des Schirmgeflechts. Für ölbeständige und halogenfreie Steuer- und Sensor-/Aktor-Leitungen mit mehradrigem Kabelaufbau. Geeignet für hochflexible TPE-U-Leitungen, PUR- und PVC-Kabelummantelungen, Gummileitungen wie z. B. H05 usw.. Große Abisolierlänge möglich. - Abisolierwerte (Durchmesser): Ø 4,4 — 7,5mm
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Drahtschneider:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Längsschnitt:
nein
Rundschnitt:
nein
Spiralschnitt:
nein
Kerbtiefe einstellbar:
nein
Abisolierlänge einstellbar:
nein
Abisolierbereich Durchmesser:
4.40 mm | 7.50 mm
ESD geprüft:
nein
Länge:
175 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
145 g
Abisolierwert Durchmesser:
4.4 - 7.5 Ø mm
Artikellänge:
175 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, HPVC-Rohr, PVC-Rohr, PVC-U Rohr, abisolierzange knipex, abisolierzange, wire stripper, abisolierzangen, abisolierwerkzeug, entmanteler, kabelmesser, kabelabisolierer, kombizange, kabel abisolierwerkzeug, kabelentmanteler, abmantelungswerkzeuge, kabelschälmaschine, isolierzange, entmantler, abmantler, lsa
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
12 79 31
ab € 31,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.