Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierte Aderendhülsen Enghofer E 0,25-6 YE - 30002159


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103093
Hersteller:
     Enghofer
Herst.-Nr.:
     30002159
EAN/GTIN:
     4250738108769
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert 0,25mm² gelb
aderendhülse isoliert 0,25mm²
aderendhülse isoliert
  • Aderendhülse
  • Isoliert
  • DIN 46228 Teil 4
  • Nennquerschnitt: 0,25 mm²
  • Hülsenlänge: 6 mm
  • Farbe: Gelb
  • Verpackungseinheit: 500 Stück
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Aderendhülse
Isoliert:
ja
Farbe:
gelb
Nennquerschnitt:
0,25 mm²
Hülsenlänge:
6 mm
Werkstoff Hülse:
Kupfer, verzinnt
Werkstoff Isolierkragen:
Polypropylen
Temperatur max.:
105 °C
Norm:
DIN 46228, Teil 4
Verpackungseinheit:
500 Stück
Weitere Suchbegriffe: volumetric flow sensors, flow meters, flow rate measurement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 53 18
ab € 102,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.