| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-107364 Herst.-Nr.: 7000-08001-6100500 EAN/GTIN: 4048879233682 |
| | |
|
| | |
| - Sensorleitung
- Stecker M8
- 3-polig
- Gerade
- A-kodiert
- 5 m PVC-Kabel
- Überwurfmutter: Zink-Druckguss
- Silikonfrei
- Schutzart: IP65/IP66K/IP67
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Stecker M8 | Polzahl: | 3 | Bauform: | gerade | Betriebsspannung: | 50 AC/60 DC V | Strombelastbarkeit: | 4 A | Mantelfarbe: | schwarz | Kabeldurchmesser: | 4,5 mm | Kabellänge: | 5 m | Kabelmaterial: | PVC | Werkstoff Abdichtung: | NBR | Werkstoff Griffkörper: | PUR | Werkstoff Überwurfmutter: | Zinkdruckguss, vernickelt | Umgebungstemperatur min.: | -30 °C | Umgebungstemperatur max.: | 80 °C | Schutzart: | IP65/IP66K/IP67 | Einsatzbereich: | Fabrikautomation | Zulassungen: | CE | CSA | cULus | UKCA | UL | Silikonfrei: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,39* | € 8,61* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 5,86* | € 8,63* | | | | Lager 1454 | | | | | | € 5,99* | ab € 6,86* | € 10,06* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,85* | € 11,43* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 8,22* | € 12,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|