| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y926532 Herst.-Nr.: 7000-40341-6340060 EAN/GTIN: 4048879169493 |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Kabelfarbe: | Schwarz | Kabellänge: | 0.60 m | Nennspannung: | 300 V/AC | Schutzart: | IP65 + IP66K + IP67 (im gesteckten Zustand) | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 7000-40341-6340060 | Typ: | 7000-40341-6340060 | Temperaturbereich: | -40 - +80 °C °C | Anschlussseite A: | M12-Stecker, gerade | Anschlussseite B: | M12-Buchse, gewinkelt | Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): | 0.34 mm² | Nennstrom: | 4 A | Kabel-Ø: | 4.5 mm | Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage: | M12 | Außen-Ø: | 4.5 mm | Mantelmaterial: | PUR | Max. Temperatur: | +80 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Produkt-Art: | Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 12,88* | € 19,45* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 13,64* | € 19,46* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 15,46* | € 22,00* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 15,94* | € 22,00* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,75* | € 22,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|