Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 7000-44001-8400700 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert 7.00m 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y921462
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-44001-8400700
EAN/GTIN:
     4048879142304
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i Kabel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Violett
Kabellänge:
7.00 m
Nennspannung:
250 V
Schutzart:
IP65 + IP66K + IP67 (im gesteckten Zustand)
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
7000-44001-8400700
Typ:
7000-44001-8400700
Temperaturbereich:
-40 - +80 °C °C
Anschlussseite A:
M12-Stecker, gerade
Anschlussseite B:
M12-Buchse, gerade
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.25 mm²
Nennstrom:
4 A
Kabel-Ø:
7.8 mm
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage:
M12
Außen-Ø:
7.8 mm
Mantelmaterial:
PUR
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert
Kodierung:
B
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 46,00*
€ 63,52*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 49,94*
€ 63,54*
€ 5,46*
ab € 59,76*
€ 74,07*
Frei Haus
ab € 61,16*
€ 75,49*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,53*
€ 77,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.