| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40898425 Herst.-Nr.: 7000-44001-8400700 EAN/GTIN: 4048879142304 |
| |
|
| | |
| M12 St. 0° / M12 Bu. 0° B-kod. geschirmt PUR 1x2xAWG24 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 7m Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP65/IP66K/IP67 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Profibus Buskabel, Profibus Kabel, Profibus Leitung, profibus kabel m12 murr, as-i kabel, sai-buchse m12, 7000-44001-8400700, 7000440018400700, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Steckverbinder |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 46,00* | € 63,52* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 49,94* | € 63,54* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 59,76* | € 74,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 61,16* | € 75,49* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 62,53* | € 77,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|