Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung 7m M12 St. auf Bu. 7000-44001-8400700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsleitung 7m M12 St. auf Bu. 7000-44001-8400700
Verbindungsleitung 7m M12 St. auf Bu. 7000-44001-8400700
Artikel-Nr.:
     3517A-75211072
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-44001-8400700
EAN/GTIN:
     4048879142304
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
Profibus Buskabel

Verbindungsleitung 7m M12 St. auf Bu. 7000-44001-8400700

Steckverbinder B-codiert für Profibus Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt.
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
7 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Profibus Kabel, Profibus Leitung, profibus kabel m12 murr, as-i buchse, sai-buchse m12, Anschlussleitung, Verbindungsleitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Leitungsdose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,39*
€ 63,49*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 49,55*
€ 63,50*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 59,96*
€ 74,01*
Frei Haus
ab € 61,36*
€ 75,41*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,74*
€ 77,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.