Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 229489 M22-R1K Dreh-Potentiometer Mono 0.5W 1kΩ 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y764351
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     229489
EAN/GTIN:
     4015082294892
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti

Features:
1 kΩ
linear
Lieferumfang:
229489.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
29.2 mm
Achsen-Ausführung:
Geriffelt + Kunststoff
Schutzart:
IP66
Durchmesser:
29.5 mm
Typ:
M22-R1K
Achs-Länge:
32.9 mm
Temperaturbereich:
-25 - +70 °C °C
Widerstand:
1 kΩ
Belastbarkeit:
0.5 W
Toleranz ±:
10 %
Anschluss:
Schrauben
Widerstandsverlauf:
linear
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Dreh-Potentiometer
Ausgang:
Mono
Weitere Suchbegriffe: eaton (moeller) potentiometer, potentiometer, potentiometer 0,5w, Eaton, M22-R1K, 620-6024
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,98*
ab € 28,25*
€ 35,81*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,05*
€ 36,54*
1 Tag
4
€ 4,99*
ab € 32,14*
€ 40,33*
2 Tage
113
€ 6,40*
ab € 36,49*
€ 45,50*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 38,53*
€ 48,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,65*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,73*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,01*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,28*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 76,12*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 82,93*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 90,25*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 97,33*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
218300 M22S-ST-GB5
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216499 M22S-ST-GB10
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216496 M22S-ST-GB6
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216497 M22S-ST-GB7
ab € 1,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.