Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keithley DMM7510 Tisch-Multimeter digital CAT II 300V Anzeige (Counts): 10000000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y727861
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     DMM7510
EAN/GTIN:
     4016138955156
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Das Modell DMM7510 von Keithley ist das erste Digitalmultimeter mit Touchscreen auf dem Markt. Die hochauflösende Anzeige bietet zahlreiche grafische Darstellungs- und Analysemöglichkeiten, die in vielen Fällen die zusätzliche Verwendung eines PC's überflüssig macht. Intuitive Bedienung mit symbolbasierter Menüführung und kontextspezifischer Hilfe verringert die Lernkurve und führt schneller zu verlässlichen Ergebnissen. Mit 17 eingebauten Funktionen ist das Modell DMM7510 vielfältig einsetzbar. Eine Auflösung von 18 Bit und eine Abtastrate von 1 MHz sind einzigartige Spezifikationen eines Digitizers bei Digitalmultimetern. Mit einer Auflösung von 7,5 Stellen und einer Genauigkeit von 14 ppm genügt das Gerät höchsten Messanforderungen. Neben der idealen Nutzung am Arbeitstisch bieten sich aufgrund der hohen Testgeschwindigkeit und zahlreicher PC-Schnittstellen (LXI/LAN, GPIB, USB) auch ausgezeichnete Möglichkeiten in automatisierten Tests.
Features:
Hochpräzise mit Grundgenauigkeit von 14 ppm
Hochauflösendes Touchscreen-Display (Ø 127 mm)
17 Messfunktionen
Weitere Informationen:
Höhe:
106 mm
Länge:
425 mm
Breite:
255 mm
Gewicht:
4500 g
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
0.1 pF - 1.2 mF
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
1 MΩ
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
3 Hz - 500 kHz
Frequenzbereich:
3 Hz - 300 kHz
Anzeige (Counts):
10000000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
1 nA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
1 pA
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
+1820 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-200 °C
Weitere Suchbegriffe: Multitester, keithley multimeter, multimeter, Keithley, 849-3832, dmm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 3.917,75*
€ 4.104,46*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 3.988,49*
€ 4.104,47*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 4.179,71*
€ 4.296,54*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 4.622,01*
€ 4.771,62*
Frei Haus
ab € 4.612,48*
€ 4.873,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.104,46*
€ 4.884,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.063,31*
€ 4.835,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.039,29*
€ 4.806,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.957,15*
€ 4.709,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.917,75*
€ 4.662,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,29*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,56*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 301,30*
Zubehör
Keithley Instruments
4299-8
ab € 176,56*
Zubehör
Keithley Instruments
4299-9
ab € 342,67*
Zubehör
Keithley Instruments
5804
ab € 343,27*
Zubehör
Keithley Instruments
KTTI-RS232
ab € 375,55*
Zubehör
Keithley Instruments
5805
ab € 389,70*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,29*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,42*
Zubehör
Keithley Instruments
5806
ab € 452,02*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,21*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.