Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keithley DMM7510, Tisch7.5 Digital Multimeter 700V ac / 10A ac, 1GΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Keithley DMM7510, Tisch7.5 Digital Multimeter 700V ac / 10A ac, 1GΩ
Keithley DMM7510, Tisch7.5 Digital Multimeter 700V ac / 10A ac, 1GΩ
Keithley DMM7510, Tisch7.5 Digital Multimeter 700V ac / 10A ac, 1GΩ
Artikel-Nr.:
     108EL-8493832
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     DMM7510
EAN/GTIN:
     4016138955156
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter-Typ = Tischgerät
Modellnummer = DMM7510
Widerstandsmessung absolut Max. = 1GΩ
Temperaturmessung absolut Max. = +850°C
Frequenz max. = 500kHz
Wechselstrom Auflösung = 1nA ac
Wechselspannung Auflösung = 0.1µV ac
Temperatur Messauflösung = 0.01°C
Betriebstemperatur min. = 0°C

. Grafisches Sampling-Multimeter Keithley DMM7510 mit 7 1/2 Stellen. Das Keithley DMM7510 7-Digit-Digital Multimeter für präzises grafisches Sampling ist ein hochauflösendes Multimeter. Das DMM7510 kombiniert alle Vorteile eines digitalen Präzisions-Multimeters mit einem Touchscreen-Display, hoher Geschwindigkeit und Digitalisierer mit hoher Auflösung. Das gesamte Paket bietet Ihnen eines der ersten Digital Multimeter für grafisches Sampling. Dieses Multimeter bietet Ihnen eine bisher unerreichte Flexibilität bei der Signalanalyse und ermöglicht ein einfaches Beobachten von, Interagieren mit und Erkunden von Messwerten über die ;quot;Pinch and Zoom ;quot;-Bedienung. Das DMM7510 pA-Niveau-Empfindlichkeit und 1 Msample/s Sampling-Genauigkeit misst ultra-niedrige Stromstärken im Standby-Modus und überträgt Drainstrom für drahtlose Komponenten. Eigenschaften und Vorteile:. Auflösung von 3 1/2 bis 7 1/2 Stellen DCV-Grundgenauigkeit: 14 ppm für ein Jahr Bereiche von 100 mV, 1 Ω und 10 μA für die nötige Empfindlichkeit, um schwache Signale zu messen Genaue Messungen mit geringem Widerstand, mit versatzkompensierten Ohm-Werten, Vierader- und potenzialfreien Funktionen Erfassung und Anzeige von Signalformen oder Überspannungen mit Digitalisierer mit 1 MS/s Großer interner Pufferspeicher Automatische Kalibrierungsfunktion 5-Zoll-Touchscreen-Schnittstelle mit hoher Auflösung USB-Speicheranschluss an der Frontplatte. Zusätzliche Merkmale:. Höchste Genauigkeit, geräuscharm. Digitalisierungsrate 1000000 Erfassungen/s. Misst Stromaufnahme in allen IoT-Gerätebetriebszuständen. Erfasst μA-Standby-Modus-Stromstärken. Übertragt Stromstärken bis zu 1 A in Kombination aus empfindlichen und schnellen Strommessungen. Misst schwache Signale mit hoher Empfindlichkeit. Erfasst und speichert mehr als 27 Millionen Messwerte. Beobachten Sie Messungen, interagieren sie mit ihnen und erforschen Sie sie. Konnektivität GPIB/USB (TMC) LAN (LXI). Was ist im Lieferumfang enthalten?. Messleitungen. USB-Kabel. TSO-Link/Ethernet-Kabel. CD-Dokumentation und Schnellstartübersicht Plus. Testskript Builder-Software. KickStart-Startsoftware. LabVIEW- und IVI-Treiber
Weitere Informationen:
Multimeter-Typ:
Tischgerät
Modellnummer:
DMM7510
Widerstandsmessung absolut Max.:
1GΩ
Temperaturmessung absolut Max.:
+850°C
Frequenz max.:
500kHz
Wechselstrom Auflösung:
1nA ac
Wechselspannung Auflösung:
0.1µV ac
Temperatur Messauflösung:
0.01°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: Multitester, keithley multimeter, multimeter, 8493832, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Keithley, DMM7510, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeters
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.917,75*
€ 4.082,98*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 3.988,49*
€ 4.082,99*
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 4.179,71*
€ 4.274,66*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 4.622,01*
€ 4.748,85*
Lager 108
Frei Haus
ab € 4.612,48*
€ 4.850,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.850,71*
€ 5.772,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.827,03*
€ 5.744,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.765,30*
€ 5.670,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.612,48*
€ 5.488,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,14*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,59*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 302,37*
Zubehör
Keithley Instruments
4299-8
ab € 175,66*
Zubehör
Keithley Instruments
4299-9
ab € 343,39*
Zubehör
Keithley Instruments
5804
ab € 342,36*
Zubehör
Keithley Instruments
KTTI-RS232
ab € 375,78*
Zubehör
Keithley Instruments
5805
ab € 390,40*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,51*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,39*
Zubehör
Keithley Instruments
5806
ab € 450,17*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,30*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.