| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y699691 Herst.-Nr.: CR-1381181 EAN/GTIN: 4016138996746 |
| |
|
| | |
| Dieses hochwertige Sensor Kit wurde speziell für die gängigsten Open-Source Plattformen in Deutschland entwickelt. Es ist zu folgenden Einplatinen Computern kompatibel: Arduino, Banana PI, Cubieboard, Cubietruck, Beaglebone, pcDuino und den Mikrocontrollern (atmega, AVR, MicroChip PIC, STM32 usw.).
Für Arduino steht unter der Rubrik Downloads eine detaillierte Anleitung zur Verfügung. Sie enthält eine Beschreibung der jeweiligen Sensoren, die Pinbelegung sowie ein Programmierbeispiel. Hierdurch können auch Programmieranfänger ganz leicht eigene Versuche, Projekte und Experimente entwickeln und durchführen. So haben Sie im Handumdrehen die Möglichkeit Ihren Herzschlag zu prüfen oder die Raumtemparatur und Luftfeuchtighkeit in Ihrer Umgebung zu messen. Sie können die Sensoren entweder fest verlöten oder auf ein Breadboard stecken, um an verschiedenen Schaltungen oder Experimenten zu arbeiten Features: Ideal auch für Programmieranfänger Ausführliche Anleitung mit Pinbelegung und Programmierbeispielen Umfangreiches Sensor Set mit 36 Sensoren, Breadboard und Steckbrückenkabeln Universell einsetzbar Lieferung im stabilem Kunststoffkoffer Lieferumfang: KY-001 Temperatur Sensor Modul · KY-002 Erschütterungs-Schalter Modul · KY-003 Hall Magnetfeld-Sensor Modul · KY-004 Taster-Modul · KY-005 Infrarot Transmitter Modul · KY-006 Passives Piezo-Buzzer Modul · KY-009 RGB LED SMD Modul · KY-010 Lichtschranken-Modul · KY-011 2-Farben [Rot+Grün] 5mm LED Modul · KY-012 Aktives Piezo-Buzzer Modul · KY-013 Temperatur-Sensor Modul · KY-015 Kombi-Sensor · Temperatur+Feuchtigkeit · KY-016 RGB 5mm LED Modul · KY-017 Neigungsschalter Modul · KY-018 Fotowiderstand Modul · KY-019 5V Relais Modul · KY-020 Neigungs-Schalter Modul · KY-021 Mini Magnet Reed Modul · KY-022 Infrarot Receiver Modul · KY-023 Joystick Modul (XY-Achsen) · KY-024 Linear magnetic Hall Sensor · KY-025 Reed Modul · KY-026 Flamen-Sensor Modul · KY-027 Magic Light Cup Modul · KY-028 Temperatur Sensor Modul (Thermistor) · KY-029 2-Farben [Rot+Grün] 3mm LED Modul · KY-031 Klopf-Sensor Modul · KY-032 Hindernis Detektor Modul · KY-033 Tracking Sensor Modu Weitere Informationen: | | Passend für: | Arduino + Arduino Uno + Raspberry Pi® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Entwicklungskit, Hall-Sensor, LCD-Projektor, Piezotaster, DLR-Relais, Reed-Relais, Reedrelais, piezotaster rot, hall-sensor, 04016138996746, Joy-it, Arduino Sensor Set 36teilig |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 55,59* | € 74,36* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,54* | € 74,37* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 63,59* | € 81,44* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,37* | € 143,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|