Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M X36 Beamer Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen LCD XGA (1024x768) Weiß (X36)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2772556
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     X36
EAN/GTIN:
     4016138996746
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor

Hauptmerkmale

Projektor  
Projektorhelligkeit  3200 ANSI Lumen
Projektionstechnologie  LCD
native Auflösung des Projektors  XGA (1024x768)
Kontrastverhältnis  2000:1
  
Lichtquelle  
Lebensdauer der Lichtquelle  3000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)  6000 h
  
Linsensystem  
Fokus  Manuell
Projektionsverhältnis  1.5 - 1.8:1
  
Video  
Full-HD  Nein
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse  3
Anzahl HDMI-Anschlüsse  1
Composite Video-Eingang  1
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr)  1
DVI Anschluss  Nein
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  1
Anzahl S-Video-Eingänge  1
Audio (L,R) Out  1
Mikrofon-Eingang  Nein
AUX-Eingang  Nein
USB-Stecker  USB Typ-A
Stromeingang  Ja
  
Netzwerk  
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
WLAN  Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  1
Bluetooth  Nein
  
Speichermedium  
Integrierter Kartenleser  Nein
  
Merkmale  
Plug und Play  Ja
Schalldämpfung  Nein
  
Multimedia  
Eingebaute Lautsprecher  Ja
RMS-Leistung  16 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher  1
TV Tuner integriert  Nein
  
Design  
Produkttyp  Standard Throw-Projektor
Produktfarbe  Weiß
Platzierung  Desktop
Kabelsperre-Slot  Ja
Slot-Typ Kabelsperre  Kensington
  
Bildschirm  
Eingebaute Anzeige  Nein
  
Leistung  
Energiequelle  AC
AC Eingangsspannung  230 V
AC Eingangsfrequenz  50 Hz
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  3,6 kg
Breite  317 mm
Tiefe  288 mm
Höhe  98 mm
  
Lieferumfang  
Fernbedienung enthalten  Nein
  
Sonstige Funktionen  
Seitenverhältnis  4:3
Abmessungen (BxTxH)  317 x 288 x 98 mm
Übertragungstechnik  Verkabelt
Eingang  Ja
Netzteiltyp  AC
Netzwerkfunktionen  Ja
Netzwerkfähig  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Projektorhelligkeit:
3200 ANSI Lumen
Projektionstechnologie:
LCD
native Auflösung des Projektors:
XGA (1024x768)
Kontrastverhältnis:
2000:1
Lebensdauer der Lichtquelle:
3000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus):
6000 h
Fokus:
Manuell
Projektionsverhältnis:
1.5 - 1.8:1
Full-HD:
Nein
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Composite Video-Eingang:
1
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr):
1
DVI Anschluss:
Nein
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Anzahl S-Video-Eingänge:
1
Audio (L,R) Out:
1
Mikrofon-Eingang:
Nein
AUX-Eingang:
Nein
USB-Stecker:
USB Typ-A
Stromeingang:
Ja
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
WLAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Bluetooth:
Nein
Integrierter Kartenleser:
Nein
Plug und Play:
Ja
Schalldämpfung:
Nein
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
RMS-Leistung:
16 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
1
TV Tuner integriert:
Nein
Produkttyp:
Standard Throw-Projektor
Produktfarbe:
Weiß
Platzierung:
Desktop
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Eingebaute Anzeige:
Nein
Energiequelle:
AC
AC Eingangsspannung:
230 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Breite:
317 mm
Tiefe:
288 mm
Höhe:
98 mm
Fernbedienung enthalten:
Nein
Seitenverhältnis:
4:3
Abmessungen (BxTxH):
317 x 288 x 98 mm
Übertragungstechnik:
Verkabelt
Eingang:
Ja
Netzteiltyp:
AC
Netzwerkfunktionen:
Ja
Netzwerkfähig:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Entwicklungskit, Hall-Sensor, LCD-Projektor, Piezotaster, DLR-Relais, Reed-Relais, Reedrelais, piezotaster rot, hall-sensor, joyit, cr1381181, 1381181, arduino, 3200, sensorkit, passend, einplatinencomputer, raspberry, beamer, standard, throwprojektor, ansi, lumen, 1024x768, weiß, 1024, sensor, einplatinen, computer, throw, projektor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 55,50*
€ 75,05*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 56,55*
€ 75,05*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 63,23*
€ 81,63*
6 Tage
17
Frei Haus
ab € 102,88*
€ 129,83*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,46*
€ 93,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.