Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it CR-1381181 Sensor-Kit Passend für (Einplatinen-Computer) Arduino, Arduino Uno, Raspberry Pi® 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joy-it
Joy-it
Artikel-Nr.:
     1039H-940910088947
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     CR-1381181
EAN/GTIN:
     4016138996746
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Joy-it CR-1381181 Sensor-Kit Passend für (Einplatinen-Computer) Arduino, Arduino Uno, Raspberry Pi® 1St.

Ideal auch für Programmieranfänger
Ausführliche Anleitung mit Pinbelegung und Programmierbeispielen
Umfangreiches Sensor Set mit 36 Sensoren, Breadboard und Steckbrückenkabeln
Universell einsetzbar
Lieferung im stabilem Kunststoffkoffer

Dieses hochwertige Sensor Kit wurde speziell für die gängigsten Open-Source Plattformen in Deutschland entwickelt.
Es ist zu folgenden Einplatinen Computern kompatibel: Arduino, Banana PI, Cubieboard, Cubietruck,Beaglebone, pcDuino und den Mikrocontrollern (atmega, AVR, MicroChip PIC, STM32 usw.).
Für Arduino steht unter der Rubrik Downloads eine detaillierte Anleitung zur Verfügung. Sie enthält eine Beschreibung der jeweiligen Sensoren, die Pinbelegung sowie ein Programmierbeispiel.
Hierdurch können auch Programmieranfänger ganz leicht eigene Versuche, Projekte und Experimente entwickeln und durchführen.
So haben Sie im Handumdrehen die Möglichkeit Ihren Herzschlag zu prüfen oder die Raumtemparatur und Luftfeuchtighkeit in Ihrer Umgebung zu messen.
Sie können die Sensoren entweder fest verlöten oder auf ein Breadboard stecken, um an verschiedenen Schaltungen oder Experimenten zu arbeiten

Kategorie: Sensor-Kit
Passend für: Arduino + Arduino Uno + Raspberry Pi®
Hersteller-Nr.: CR-1381181
EAN: 4016138996746
Temperaturbereich: -25°C bis +60°C

Lieferumfang: KY-001 Temperatur Sensor Modul ·KY-002 Erschütterungs-Schalter Modul · KY-003 Hall Magnetfeld-Sensor Modul · KY-004 Taster-Modul · KY-005 Infrarot Transmitter Modul · KY-006 Passives Piezo-Buzzer Modul · KY-009 RGB LED SMD Modul · KY-010 Lichtschranken-Modul · KY-011 2-Farben [Rot+Grün] 5mm LED Modul · KY-012 Aktives Piezo-Buzzer Modul · KY-013 Temperatur-Sensor Modul · KY-015 Kombi-Sensor · Temperatur+Feuchtigkeit · KY-016 RGB 5mm LED Modul · KY-017 Neigungsschalter Modul · KY-018 Fotowiderstand Modul · KY-019 5V Relais Modul · KY-020 Neigungs-Schalter Modul · KY-021 Mini Magnet Reed Modul · KY-022 Infrarot Receiver Modul · KY-023 Joystick Modul (XY-Achsen) ·KY-024 Linear magnetic Hall Sensor · KY-025 Reed Modul · KY-026 Flamen-Sensor Modul · KY-027 Magic Light Cup Modul · KY-028 Temperatur Sensor Modul (Thermistor) · KY-029 2-Farben [Rot+Grün] 3mm LED Modul ·KY-031 Klopf-Sensor Modul · KY-032 Hindernis Detektor Modul · KY-033 Tracking Sensor Modu

Weitere Suchbegriffe: Entwicklungskit, Hall-Sensor, LCD-Projektor, Piezotaster, DLR-Relais, Reed-Relais, Reedrelais, piezotaster rot, hall-sensor, Joy-it, CR-1381181, Arduino Sensor Set 36teilig
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 55,50*
€ 75,05*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 56,55*
€ 75,05*
€ 3,50*
ab € 63,23*
€ 81,63*
Lager 1039
17
Frei Haus
ab € 102,88*
€ 129,83*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,83*
€ 154,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,62*
€ 154,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,00*
€ 142,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,67*
€ 134,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,88*
€ 122,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.