Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex ultravision 9301105 Vollsichtbrille inkl. UV-Schutz Transparent EN 166, EN 170 DIN 166, DI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y626062
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9301105
EAN/GTIN:
     4031101067742
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Überlegen in allen Disziplinen. Die innovative Sicherheitsschuhserie uvex 2 in den Schutzklassen S3 und S1 P scheut keine Herausforderung: Optimale Dämpfung, ergonomische Passform, geringes Gewicht und beste Klimaeigenschaften sorgen für maximale Performance im Arbeitsalltag und definieren die Grenzen für Sicherheitsschuhe neu.
Features:
Innen beschlagfest & Außen kratzfest
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Scheibentönung:
klar
Normen:
DIN EN 166 + DIN EN 170
Besonderheiten:
inkl. UV-Schutz
EN Norm:
EN 166 + EN 170
DIN-Norm:
DIN 166 + DIN 170
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Vollsichtbrille
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 9,48*
€ 11,50*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,43*
€ 13,32*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 11,37*
€ 13,56*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,49*
€ 13,66*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 10,34*
€ 14,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,43* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
uvex
9301255
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.