Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-EMF 30 Magnetfeldtester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/196400/full/pce-instruments-o65005826a2d6c0c1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/196400/full/pce-instruments-o65005826a2d6c0c1.jpg
PCE Instruments EMF-Tester PCE-EMF 30
Artikel-Nr.:
     615-Y518623
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-EMF 30
EAN/GTIN:
     4250348732163
Suchbegriffe:
Gaussmeter
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
Magnetfeldprüfer
Der EMF-Tester ist ein multifunktionales 3-in-1-Gerät, das elektrische Felder (EF), magnetische Felder (MF) und hochfrequente Felder (RF) messen kann. Durch einen eingebauten Sensor für elektromagnetische Strahlung zeigt der EMF-Tester Strahlungswerte auf einem LCD-Bildschirm an, sodass Benutzer fundierte Entscheidungen zur Behandlung oder Vermeidung einer potenziellen Strahlenbelastung treffen können.
Die RF-Funktion kann 5G-Signale und Funkfrequenzen bis zu 10 GHz erkennen, während die EF- und MF-Funktionen elektromagnetische Strahlung messen können, wie sie beispielsweise von Haushaltsgeräten, Computern und Kabeln ausgestrahlt wird.

Messwerte können in Form eines Durchschnitts-, Spitzen- und Maximalwerts gespeichert werden. Das LCD-Display ist groß und hintergrundbeleuchtet und bietet eine klare Dateninterpretation. Nach 15 Minuten Inaktivität schaltet sich der EMF-Tester automatisch aus. Wenn die Messwerte außerhalb des sicheren Bereichs liegen, gibt der EMF-Tester eine akustische und optische Warnung aus.
Features:
EMF Messgerät mit LCD Anzeige
Messbereich bis 1800 V/m
3-Achsen Messung
für den mobilen und schnellen Einsatz
Durchschnitts-/Spitzenwertmodus
Auto-Off
EF/MF/RF-Testanzeige
graphische Anzeige
Lieferumfang:
1 x EMF-Tester PCE-EMF 30
1 x USB-C Kabel
1 x Bedienungsanleitung
Hinweise:
PCE Instruments PCE-EMF 30 Strahlungsmesgerät im Einsatz als Magnetfeldtester |Arbeitsschutzmessgerät | Gaussmeter | Strahlenmessgerät | Radiometer | Magnetfeldmessgerät | Magnetometer |Feldmessgerät |EMF Messgerät
Weitere Informationen:
Länge:
147 mm
Breite:
70 mm
Anzeige (Details):
LCD
Magnetische Flussdichte:
99.99 µT
Spannungs-Versorgung (Details):
3.7 V
Produkt-Art:
Magnetfeldtester
Weitere Suchbegriffe: Magnetfeldtester, gaussmeter, PCE Instruments, Magnetfeld-Tester, Magnetfeld Tester
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 58,65*
€ 75,24*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 56,64*
€ 75,24*
Frei Haus
ab € 58,76*
€ 75,31*
Frei Haus
ab € 61,54*
€ 78,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-AC 2000
€ 313,95*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SFS 10
€ 878,30*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EM 29
€ 233,28*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-G28
€ 303,15*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ILD 10
€ 139,61*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MFM 3000
€ 380,84*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PI1
€ 85,71*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RDM 10
€ 154,65*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RDM 5
€ 102,20*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EM 30
€ 1.397,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.