Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments Strahlungsmessgerät PCE-EM 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Strahlungsmessgerät PCE-EM 30
PCE Instruments Strahlungsmessgerät PCE-EM 30
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-EM 30
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-EM 30
EAN/GTIN:
     4250348707369
Suchbegriffe:
Geigerzähler
Strahlenmesser
geigerzähler
Umweltmessgerät PCE-EM 30 für 3-achsige Messungen; kugelförmige Sonden von 100 kHz bis 3 GHz; Messwertspeicher; Maximalwerthaltung; einstellbarer Alarm-Wert mit Alarmton bei Grenzwertüberschreitung
Der Elektromagnetischer Strahlungsmesser verfügt über zwei 3-achsige Rundsonden zur Erfassung elektromagnetischer Strahlung. Jeder Körper, dessen Temperatur oberhalb des absoluten Nullpunktes liegt, d.h. -273°C oder auch 0°K, strahlt Energie in Form elektromagnetischer Strahlung ab. Diese Tatsache geht bis auf die Quantentheorie zurück, d.h. durch die magnetische Wechselwirkung der inneren Ladungsenergien zwischen Atomkern und Elektronen werden Eigenschwingungen im Raumgitter erzeugt, die als elektromagnetische Strahlung ermittelt werden. Bei -273°C tritt keinerlei elektromagnetische Strahlung mehr auf. Dieser Punkt wird deshalb als absoluter Nullpunkt definiert.

Sie können mit dem Elektromagnetischer Strahlungsmesser die magnetische Induktion von elektrischen Geräten wie Computerbildschirmen, Fernsehern, Netzteilen etc mesen. Die Stärke des magnetischen Flusses (EMF) von Magnetfeldern ist direkt in V/m, W/m2, mW/cm2 auf dem Elektromagnetischer Strahlungsmesser ablesbar. Mit den Messwerten lassen sich beispielsweise Rückschlüsse auf den Elektrosmog und die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) ziehen.
Tecnhische Daten:
Frequenz bereich

Sonde EP-03H 100 MHz ... 3 GHz

Messbereichswahl EP-03H 900 MHz, 1 GHz, 1,8 GHz, 2,4 GHz, 2,45 GHz, 3 GHz

Frequenz bereich

Sonde EP-04L 100 kHz ... 100 MHz

Messbereichswahl EP-04L 100 kHz, 200 kHz, 500 kHz, 1 MHz, 10 MHz, 13,56 MHz, 100MHz

Genauigkeit ±2 dB

Messbereiche
0 ... 199,99 V/m,
0 ... 99,999 W/m²,
0 ... 9,9999 mW/cm²

Auflösung
0,01 V/m,
0,001 W/m²,
0,0001 mW/cm²

Anfangswert
> 1 V/m,
> 0,03 W/m²,
> 0,0003 mW/cm²

Sonde 3-Achsen

Display LCD 58 x 34 mm

Grenzwert einstellbar

Alarmierung Alarmton bei Grenzwertüberschreitung

Interner Messwertspeicher 16000 Datensätze

Versorgung 9 V Block-Batterie

Umweltbedingungen 0 ... 50 °C / 80 % r.F.

Abmessungen Gerät: 200 x 76,2 x 36,8 mm

Sonde: Ø 70 x 240 mm

Gewicht 523 g (inkl. Batterie)
Lieferumfang:
1 x Elektromagnetischer Strahlungsmesser PCE-EM 30
2 x dreiachsige Kugelsonde
2 x Frequenz bereichs module 1 x 9 V Block-Batterie
1 x Anleitung
1 x Hartschalenkoffer

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik Messgeräte Strahlungsmessgerät Strahlungsmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
9
Frei Haus
ab € 1.600,16*
€ 1.701,10*
Frei Haus
ab € 1.603,82*
€ 1.701,12*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.701,10*
€ 2.024,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.687,81*
€ 2.008,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.643,60*
€ 1.955,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.618,58*
€ 1.926,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.600,16*
€ 1.904,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-AC 2000
ab € 263,88*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-G28
ab € 280,13*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PI1
ab € 67,60*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SFS 10
ab € 836,62*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EM 29
ab € 199,42*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ILD 10
ab € 113,76*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MFM 3000
ab € 355,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.