|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1039H-940910580345 Herst.-Nr.: PCE-PI1 EAN/GTIN: 4250348703156 |
| |
|
|  |  |
 | PCE Instruments PCE-PI1 Drehfeldtester Drehfeldtester PCE-PI1 Preisgünstiger und einfach zu handhabender DrehfeldtesterDieser Drehfeldtester PCE-PI1 besitzt ein robustes Gehäuse mit einem großen LCD Display damit Sie einfach und bequem die Phasen- und Motordrehrichtung ermitteln können. Des Weiteren werden eventuelle Probleme einzelner Phasen, auf dem Display des Drehfeldtester angezeigt. Der Drehfeldtester erfüllt die Sicherheitsstandards CAT III 600 V, IEC-61010.Der Drehfeldtesterist ideal zum Ermitteln der Phasen-Drehrichtung in allen Bereichen, in denen Dreiphasen-Stromversorgungen zum Speisen von Motoren, Antrieben und elektrischen Systemen eingesetzt werden. Der Drehfeldtester verfügt über einen Spannungsbereich von bis zu 690 VAC. Mit dem Drehfeldtester beugen Sie Zerstörungen an Motoren und Anlagen vor, die durch eine falsche Drehrichtung entstehen können. 1 x Drehfeldtester PCE-PI1 3 x Prüfleitungen mit Krokodilklemmen 1 x Bedienungsanleitungeinfachste Bedienung keine Batterien erforderlich robuste Krokodilklemmen zum problemlosen Anschluss 3-Phasenmessungen von 40 ... 690 V AC Sicherheit: IEC-61010, CAT III 600 V Schutzklasse IP-40 großes LCD-Display |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 67,42* | € 85,42* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 67,42* | € 85,44* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 67,22* | € 85,50* |  |  |  | Lager 1039 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 89,51* | € 111,26* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1039 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1039 |  | Versand: Lager 1039 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* |  | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|