Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beha Amprobe LCR55A LCR Messbrücke digital Anzeige (Counts): 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y456781
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     3026976
EAN/GTIN:
     0095969414753
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Kapazitätsmesser
Digitaler Komponententester zur präzisen Vermessung von Widerständen, Kondensatoren, Spulen, Transistoren und Dioden. Das ideale Instrument für Reparatur, Labor und Entwicklung.
Features:
Widerstandsmessung
Kapazitätsmessung
Induktivitätsmessung
Transistoren und Diodenmessung
Lieferumfang:
Batterie · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
183 mm
Länge:
38 mm
Breite:
79 mm
Gewicht:
311 g
Typ:
LCR55A
Messbereich Kapazität:
0.1 pF - 2000 µF
Messbereich Induktivität:
0.1 µH - 200 H
Messfrequenz:
10 - 1000 Hz
Anzeige:
digital
Messbereich Widerstand:
0.02 Ω - 20 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V/DC
Anzeige (Counts):
2000
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
LCR Messbrücke
Weitere Suchbegriffe: Kapazitätsmeßgerät, LCR-Messgerät, Mikrowellendiode, Multimeter, Multitester, multimeter beha, mikrowellendiode, 95969414753, Beha Amprobe, LCR55A, dmm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 304,79*
€ 346,44*
Frei Haus
ab € 303,95*
€ 346,46*
Frei Haus
ab € 316,31*
€ 349,09*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 320,63*
€ 353,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 328,22*
€ 359,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,44*
€ 412,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,78*
€ 407,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 339,23*
€ 403,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,98*
€ 390,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,99*
€ 379,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,79*
€ 362,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,69*
Zubehör
Beha Amprobe
3534088
ab € 90,84*
Zubehör
Beha Amprobe
35XPA
ab € 128,18*
Zubehör
Beha Amprobe
2727808
ab € 204,35*
Zubehör
Beha Amprobe
2727851
ab € 66,02*
Zubehör
Beha Amprobe
4131281
ab € 106,92*
Zubehör
Beha Amprobe
4131308
ab € 140,82*
Zubehör
Beha Amprobe
3156830
ab € 60,00*
Zubehör
Keysight Technologies
34138A
ab € 30,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.