Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beha Amprobe HD160C Hand-Multimeter digital Wasserdicht (IP67) CAT IV 1000V Anzeige (Counts): 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y415191
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     2670787
EAN/GTIN:
     0095969353267
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Heavy Duty TRMS Multimeter für industrielle Anwendungen (CAT IV /1000 V). Funktionen • Spannungs-, Strom- und Widerstandsmessung • Dioden- und akustische Durchgangsprüfung • Kapazitäts- und Frequenzmessung • Temperaturmessung.

Das Amprobe® Digitalmultimeter HD160C ist ein hochfestes wechselstromgekoppeltes 4 Stellen Echteffektivwert-Messgerät mit automatischer Bereichswahl, das Spannung, Stromstärke, Widerstand und Durchgang sowie auch Kapazität, Frequenz und Temperatur misst. Das Gerät bietet auch Bereichsfixierung, Datenhaltemodus, relative Messung, automatische Min-Max-Messung, hellen Hintergrund und automatische Ausschaltung, um Batteriestrom zu sparen. Das Messgerät ist vollständig mit O-Ringen abgedichtet und erfüllt dadurch IP-67-Anforderungen für Feuchtigkeits- und Staubbeständigkeit. Das HD160C hat seine internen Komponenten stoßfest montiert für Fallbeständigkeit. Das HD160C erfüllt die höchsten Sicherheitsanforderungen von CAT IV 1000 V (1500 V DC max.).
Features:
CAT IV 1000 V
Echt-Effektivwertmessung (TRMS)
Hohe Spannungen (1000 V AC und 1500 V DC)
Schutzart IP67
Lieferumfang:
Schutzholster mit integriertem Sechskantschlüssel · Magne-Grip-Aufhänger · Batterie · Sicherheitsmessleitungen · 2 Krokoklemmen · Temperaturadapter · Thermoelement Typ K · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
200 mm
Länge:
59 mm
Breite:
102 mm
Gewicht:
642 g
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
0.01 nF - 400 µF
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
0.01 Hz - 10 MHz
Frequenzbereich:
45 Hz - 2 kHz
Besonderheiten:
Wasserdicht (IP67)
Grund-Genauigkeit ± %:
0.1 %
Anzeige (Counts):
9999
Messbereich A/AC max.:
2 A
Messbereich A/AC min.:
0.01 µA
Messbereich A/DC max.:
2 A
Messbereich A/DC min.:
0.01 µA
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
+1300 °C
Weitere Suchbegriffe: Multitester, digitalmultimeter beha cat iv, multimeter, multimeter beha, 95969353267, Beha Amprobe, HD160C, dmm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 400,29*
€ 453,28*
Lager 615
Frei Haus
ab € 402,79*
€ 455,67*
Frei Haus
ab € 414,77*
€ 456,59*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 422,58*
€ 462,64*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 428,22*
€ 470,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,67*
€ 542,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,46*
€ 528,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 435,95*
€ 518,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,86*
€ 505,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,18*
€ 491,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,79*
€ 479,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 48,69*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,08*
Zubehör
Fluke
1616632
ab € 86,27*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,56*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 300,27*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,42*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,48*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,14*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.