Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Semikron SKKH106/16E Thyristor (SCR) - Modul SEMIPACK® 1 1600V 106A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y36861
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKKH106/16E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
SKR
Typ:
SKKH106/16E
Montageart:
Gehäuse
I(d):
20 mA
U(DRM):
1600 V
Zündspannung U(GT):
3 V
I(TSM 50 Hz):
2250 A
Zündstrom I(GT):
150 mA
Durchlassstrom Mittelwert I(T)(AV):
106 A
I(T)(RMS):
200 A
Durchlassspannung U(F):
1.65 V
I(H):
150 mA
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Hersteller:
Semikron
Gehäuse:
SEMIPACK® 1
Produkt-Art:
Thyristor (SCR) - Modul
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, Triggerdiode, thyristor semikron, thyristor, Semikron, 468-2369
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 25,47*
€ 42,07*
€ 8,95*
ab € 33,74*
€ 67,30*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 48,76*
€ 67,30*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 51,23*
€ 68,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
HF625-0.005-AC-1212
ab € 82,84*
Zubehör
Fischer Elektronik
LA 21 150 24 V
ab € 208,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.