Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Semikron SKKH106/16E Thyristor (SCR) - Modul SEMIPACK® 1 1600 V 106 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-358684-BP
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKKH106/16E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Thyristor/Dioden-Modul SEMIPACK®

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Durchlassspannung U(F): 1.65 V · Durchlassstrom Mittelwert I(T)(AV): 106 A · Gehäuseart (Halbleiter): SEMIPACK® 1 · Hersteller: Semikron · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): SKR · I(T)(RMS): 200 A · I(TSM 50 Hz): 2250 A · I(d): 20 mA · Montageart: Gehäuse · Produkt-Art: Thyristor (SCR) - Modul · Strom I(H): 150 mA · Typ (Hersteller-Typ): SKKH106/16E · U(DRM): 1600 V · Zündspannung U(GT): 3 V · Zündstrom I(GT): 150 mA

Weitere Informationen:
Hersteller:
Semikron
Marke:
Semikron
Gehäuseart (Halbleiter):
SEMIPACK® 1
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
SKR
Typ (Hersteller-Typ):
SKKH106/16E
Montageart:
Gehäuse
Durchlassstrom Mittelwert I(T)(AV):
106 A
Durchlassspannung U(F):
1.65 V
Zündstrom I(GT):
150 mA
Zündspannung U(GT):
3 V
Strom I(H):
150 mA
I(d):
20 mA
I(T)(RMS):
200 A
I(TSM 50 Hz):
2250 A
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
U(DRM):
1600 V
Produkt-Art:
Thyristor (SCR) - Modul
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, Triggerdiode, thyristor semikron, thyristor, Semikron, SKKH106/16E, 468-2369
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 25,47*
€ 42,07*
€ 8,95*
ab € 33,74*
€ 67,30*
€ 4,00*
ab € 48,76*
€ 67,30*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 51,23*
€ 68,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
HF625-0.005-AC-1212
ab € 82,84*
Zubehör
Fischer Elektronik
LA 21 150 24 V
ab € 208,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.