Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Kühlkörper für Universelle rechteckige Alu mit Lüfter 0.13K/W, 150mm x 92mm x 93mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fischer Elektronik Kühlkörper für Universelle rechteckige Alu mit Lüfter 0.13K/W, 150mm x 92mm x 93mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6920607
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     LA 21 150 24 V
EAN/GTIN:
     5059040079557
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Zur Verwendung mit = Universelle rechteckige Alu mit Lüfter
Länge = 150mm
Breite = 92mm
Höhe = 93mm
Abmessungen = 150 x 92 x 93mm
Wärmewiderstand = 0.13K/W
Material = Aluminium

Kühlaggregate mit Axiallüftern von Fischer Elektronik. Die Kühlaggregate von Fischer Elektronik mit eingebauten Axiallüftern bieten eine vielseitige und effiziente Kühllösung für Anwendungen mit hoher Leistung, bei denen eine Wärmeabfuhr nur durch erzwungene Konvektion möglich ist. Die Kühlaggregate von Fischer Elektronik sind in einer Reihe von Größen erhältlich, die den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht werden. Geometrie zur Optimierung des Luftstroms Besonders wirksame Wärmeableitung Kompakte Bauweise Gefräste flache Halbleitermontagefläche
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Universelle rechteckige Alu mit Lüfter
Länge:
150mm
Breite:
92mm
Höhe:
93mm
Abmessungen:
150 x 92 x 93mm
Wärmewiderstand:
0.13K/W
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Kühlkörper, fischer elektronik axiallüfter, axial gebläse, 6920607, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Fischer Elektronik, LA2115024V, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 208,51*
€ 276,80*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 248,50*
€ 300,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,80*
€ 329,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,05*
€ 315,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,12*
€ 302,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,39*
€ 281,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,51*
€ 248,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.