Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Semikron SCR Modul Dioden-/Thyristor-Modul SCR 106A SEMIPACK1 1600V 2.25kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     108EL-4682369
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKKH 106/16 E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
On-State Strom durchschnittlich = 106A
Thyristor-Typ = SCR Modul
Gehäusegröße = SEMIPACK1
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1600V
Spitzenstrom = 2.25kA
Montage-Typ = Tafelmontage
Gate-Triggerstrom max. = 150mA
Gate-Triggerspannung max. = 3V
Haltestrom max. = 250mA
Pinanzahl = 5
Abmessungen = 93 x 20 x 30mm
Betriebstemperatur max. = +130 °C

Bauelement mit UL-Zulassung. Thyristor/Diode-Module Serie SKKH SEMIPACK 1, Semikron. Thyristor/Diode-Konfiguration
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
106A
Thyristor-Typ:
SCR Modul
Gehäusegröße:
SEMIPACK1
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1600V
Spitzenstrom:
2.25kA
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gate-Triggerstrom max.:
150mA
Gate-Triggerspannung max.:
3V
Haltestrom max.:
250mA
Pinanzahl:
5
Abmessungen:
93 x 20 x 30mm
Betriebstemperatur max.:
+130 °C
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, Triggerdiode, thyristor semikron, thyristor, 4682369, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Semikron, SKKH10616E, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 25,52*
€ 42,28*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 33,87*
€ 66,83*
€ 4,00*
ab € 49,08*
€ 66,83*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 51,23*
€ 68,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
HF625-0.005-AC-1212
ab € 82,81*
Zubehör
Fischer Elektronik
LA 21 150 24 V
ab € 209,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.