Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10069105 Kabelverschraubung M40 Edelstahl Edelstahl 5St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y209341
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10069105
EAN/GTIN:
     4007685691055
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m40 metall
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Schutzart:
IP69K
Herst.-Teilenr.:
10069105
Typ:
ESSKV-4 40
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Edelstahl
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Klemm-Ø (max.):
28 mm
Klemm-Ø (min.):
16 mm
Gewinde-Länge:
8 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
46 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M40
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Wiska, ESSKV-4 40
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 56,78*
€ 67,19*
23 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 56,8767*
€ 67,2967*
5
Frei Haus
ab € 57,342*
€ 67,822*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 63,499*
€ 75,069*
Lager 615
5
Frei Haus
ab € 64,112*
€ 83,326*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 83,326*
€ 99,15794
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,946*
€ 97,51574
pro Stück
ab 15 Stück
€ 74,60*
€ 88,774
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,852*
€ 87,88388
pro Stück
ab 50 Stück
€ 73,092*
€ 86,97948
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,112*
€ 76,29328
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 416,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10069102
ab € 23,48*
Ähnlich
Wiska
10069103
ab € 29,71*
Ähnlich
Wiska
10069104
ab € 37,17*
Ähnlich
Wiska
59911371K
ab € 29,93*
Ähnlich
Wiska
59911373K
ab € 42,00*
Ähnlich
Wiska
59911375K
ab € 43,27*
Ähnlich
Wiska
59911377K
ab € 52,60*
Ähnlich
Wiska
59911379K
ab € 65,69*
Ähnlich
Wiska
59911381K
ab € 99,65*
Ähnlich
Wiska
59911383K
ab € 149,92*
Ähnlich
Wiska
59911385K
ab € 230,92*
Ähnlich
Wiska
10069100
ab € 16,897*
Ähnlich
Wiska
10069101
ab € 24,37*
Ähnlich
Wiska
10069106
ab € 112,16*
Ähnlich
Wiska
10069107
ab € 108,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.