Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M50 V4A ms unbeh 9mm IP68 Edelstahl (V4A) messing ger ESSKV-450


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelverschraubung M50 V4A ms unbeh 9mm IP68 Edelstahl (V4A) messing ger
Kabelverschraubung M50 V4A ms unbeh 9mm IP68 Edelstahl (V4A) messing ger
Artikel-Nr.:
     262-C199H06
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10069106
EAN/GTIN:
     4007685036177
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung metall m50
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
Kabelverschraubung M50 V4A ms unbeh 9mm IP68 Edelstahl (V4A) messing ger ESSKV-450
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-40 - 100 °C
Farbe:
Messing
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
21 - 35 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
9 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
55 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Sechskant Eckmaß:
61 mm mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl (V4A)
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 159,95*
€ 191,32*
pro Packung
Frei Haus
ab € 155,99*
€ 191,32*
24 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 164,3988*
€ 196,4088*
pro Packung
Frei Haus
ab € 166,29*
€ 198,26*
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 260,08424*
€ 307,22424*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 307,22424*
€ 365,59685
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 303,62424*
€ 361,31285
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 293,03424*
€ 348,71075
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 280,65424*
€ 333,97855
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 260,08424*
€ 309,50025
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 130,04212* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10069102
ab € 23,419*
Ähnlich
Wiska
10069103
ab € 29,66*
Ähnlich
Wiska
10069104
ab € 37,20*
Ähnlich
Wiska
59911371K
ab € 29,97*
Ähnlich
Wiska
59911373K
ab € 42,21*
Ähnlich
Wiska
59911375K
ab € 43,05*
Ähnlich
Wiska
59911377K
ab € 52,55*
Ähnlich
Wiska
59911379K
ab € 65,47*
Ähnlich
Wiska
59911381K
ab € 100,32*
Ähnlich
Wiska
59911383K
ab € 149,48*
Ähnlich
Wiska
59911385K
ab € 231,11*
Ähnlich
Wiska
10069100
ab € 16,77*
Ähnlich
Wiska
10069101
ab € 3,364*
Ähnlich
Wiska
10069105
ab € 56,64*
Ähnlich
Wiska
10069107
ab € 107,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.