Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M16 V4A ms unbeh 5mm IP68 Edelstahl (V4A) messing ger ESSKV-416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung M16 V4A ms unbeh 5mm IP68 Edelstahl (V4A) messing ger
Kabelverschraubung M16 V4A ms unbeh 5mm IP68 Edelstahl (V4A) messing ger
Artikel-Nr.:
     262-C199H01
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10069101
EAN/GTIN:
     4007685036153
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
m16 ip 68 kabelverschraubung metall
kabelverschraubung m16
kabelverschraubungen metall
Kabelverschraubung M16 V4A ms unbeh 5mm IP68 Edelstahl (V4A) messing ger ESSKV-416
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-40 - 100 °C
Farbe:
Messing
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4.5 - 10 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
5 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
22 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Sechskant Eckmaß:
24 mm mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl (V4A)
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,364*
€ 7,241*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,228*
€ 27,878*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 24,4117*
€ 29,3017*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 27,2896*
€ 32,6796*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 38,6983*
€ 45,6583*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 45,6583*
€ 54,33338
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,5183*
€ 52,97678
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,3483*
€ 50,39448
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 38,6983*
€ 46,05098
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 456,583* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10069102
ab € 23,419*
Ähnlich
Wiska
10069103
ab € 29,66*
Ähnlich
Wiska
10069104
ab € 37,20*
Ähnlich
Wiska
59911371K
ab € 29,97*
Ähnlich
Wiska
59911373K
ab € 42,21*
Ähnlich
Wiska
59911375K
ab € 43,05*
Ähnlich
Wiska
59911377K
ab € 52,55*
Ähnlich
Wiska
59911379K
ab € 65,47*
Ähnlich
Wiska
59911381K
ab € 100,32*
Ähnlich
Wiska
59911383K
ab € 149,48*
Ähnlich
Wiska
59911385K
ab € 231,11*
Ähnlich
Wiska
10069100
ab € 16,77*
Ähnlich
Wiska
10069105
ab € 56,64*
Ähnlich
Wiska
10069106
ab € 113,26*
Ähnlich
Wiska
10069107
ab € 107,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.