Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

222177 WISKA Edelstahlverschraubung mit Gegenmutter M25x1,5 inkl. O-Ring Edelstahl (1.4404)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222177 WISKA Edelstahlverschraubung mit Gegenmutter M25x1,5 inkl. O-Ring Edelstahl (1.4404)
222177 WISKA Edelstahlverschraubung mit Gegenmutter M25x1,5 inkl. O-Ring Edelstahl (1.4404)
Artikel-Nr.:
     52L5J-222177
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     59911377K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m20 edelstahl wiska
gegenmutter m20
WISKA Edelstahlverschraubung | Produktgruppe: Kabelverschraubungen Metall | Serie: Edelstahlverschraubung
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
100°C
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei
Eigenschaften Umgebung:
witterungsbeständig, UV-beständig, ozonbeständig, für kaltes und warmes Wasser
Klemmbereich min.:
6,0mm
Eigenschaften chemisch:
chemisch beständig
Klemmbereich max.:
13,0mm
Gewinde:
M20
Schutzart:
IP68
Kategorie:
Kabelverschraubungen
Bereich:
Kabelverschraubungen Metrisch
Kategorie-Typ:
Verschraubung metrisch
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Edelstahl (1.4404)
Typ:
Edelstahlverschraubung
Bauart:
Edelstahl (1.4404)
Bauform:
inkl. O-Ring
Serie:
Edelstahlverschraubung
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,46*
€ 132,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,70*
€ 130,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,19*
€ 123,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,53*
€ 95,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10069102
ab € 23,53*
Ähnlich
Wiska
10069103
ab € 29,66*
Ähnlich
Wiska
10069104
ab € 37,35*
Ähnlich
Wiska
59911371K
ab € 29,96*
Ähnlich
Wiska
59911373K
ab € 42,11*
Ähnlich
Wiska
59911375K
ab € 43,21*
Ähnlich
Wiska
59911379K
ab € 65,67*
Ähnlich
Wiska
59911381K
ab € 99,53*
Ähnlich
Wiska
59911383K
ab € 149,83*
Ähnlich
Wiska
59911385K
ab € 232,84*
Ähnlich
Wiska
10069100
ab € 16,877*
Ähnlich
Wiska
10069101
ab € 24,48*
Ähnlich
Wiska
10069105
ab € 56,70*
Ähnlich
Wiska
10069106
ab € 112,00*
Ähnlich
Wiska
10069107
ab € 108,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.