Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop Flying Arrow 2105-43-schwarz Sicherheitsschuh S3 Schuhgröße (EU): 43 Schwarz 1St.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y135032
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     2105-43-schwarz
EAN/GTIN:
     8435576200479
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
S3-Halbschuh aus wasserabweisendem Wildleder mit Microfaser-Einsätzen, leichte Kunststoffkappe, dreidimensionales Futter, textile Anti-Perforations-Zwischensohle, leicht, flexibel und antistatisch, metallfrei, SRC-Außensohle EVA + Gummi, HRO
Weitere Informationen:
Material (Details):
Wildleder mit Mesh, schwarz: Glattleder
Schutzkappe:
Kunststoff
Verschluss-System:
Schnürsenkel
Schuhweite:
10.5
Sohlenmaterial:
EVA + Gummi
Sicherheitsklasse:
S3
Material:
Leder
EN Norm:
EN ISO 20345:2011 S3
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schuhgröße (EU):
43
Prüfzeichen:
PSA-Kategorie II
Produkt-Art:
Sicherheitsschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 74,51*
€ 98,38*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 76,58*
€ 98,39*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,62*
€ 102,82*
Frei Haus
ab € 76,85*
€ 122,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,38*
€ 117,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,37*
€ 114,68
pro Paar
ab 3 Paar
€ 95,42*
€ 113,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,29*
€ 103,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,02*
€ 99,98
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,51*
€ 88,67
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 37,255* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,40*
Zubehör
Dunlop
2116-100
ab € 12,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.