Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuhe FLYING ARROW S3, schwarz, 1 Paar, Größe 43.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitshalbschuhe FLYING ARROW S3
Sicherheitshalbschuhe FLYING ARROW S3
Artikel-Nr.:
     103-657425
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     2105-schwarz-Gr. 43
EAN/GTIN:
     8435576200479
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe FLYING ARROW S3, schwarz, 1 Paar, Größe 43.

Textile Anti-Perforations-Zwischensohle. Ölbeständig, leicht, flexibel und antistatisch, metallfrei. SRC-Außensohle EVA + Gummi. HRO. Rutschhemmend und stoßdämpfend.

S3-Halbschuh aus wasserabweisendem Wildleder mit Mikrofaser-Einsätzen, leichte Kunststoffkappe.
Weitere Informationen:
Obermaterial:
Wildleder
Größe:
43
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011
Eigenschaft:
wasserabweisend, antistatisch
Schutzklasse:
S3
Rutschhemmungsklasse:
SRC
Produkttyp:
Sicherheitshalbschuhe
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuh s3 gr. 43, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3, DUNLOP, 657425 49, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzausrüstung, Arbeitsschutzausrüstungen, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzkleidungen, Arbeitssicherheit, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schuh, Schuhe, Schutz, Schutzausrüstung, Schutzausrüstungen, Schutzkleidung, Schutzkleidungen, Sicherheitshalbschuh, Sicherheitskleidung, Sicherheitskleidungen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 74,51*
€ 98,38*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 76,58*
€ 98,39*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,62*
€ 102,82*
Frei Haus
ab € 76,85*
€ 122,43*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,82*
€ 122,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 101,65*
€ 120,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,65*
€ 113,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,54*
€ 108,93
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,62*
€ 95,94
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 40,31* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,40*
Zubehör
Dunlop
2116-100
ab € 12,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.