Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNLOP Halbschuh Flying Arrow ED1, S3 SRC HRO, DL0201039, schwarz, W11, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-97543
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     DL0201039-43
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
DUNLOP Halbschuh Flying Arrow ED1,DL0201039,S3 SRC HRO,Kat.II,schwarz,W11,Gr.43

DUNLOP Sicherheithalbschuh Flying Arrow ED1, S3 SRC HRO, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, mit Kunststoff-Zehenschutzkappe, metallfrei, atmungsaktiv, robust, hochflexibel, weiche Fersen-, Knöchel- und Laschenpolster, Lochschnürung, durchgehende, antistatische, atmungsaktive Einlegesohle, Fußbett, durchtrittsichere Kevlar-Sohle, Zwei-Dichten EVA/NITRIL Laufsohle, Farbe: schwarz, Material: Synthetik-Velours-Leder, Mesh-Einsätze, Weite: 11, Gewicht: ca. 1245 g/Paar, Größe: 43
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Dunlop
Größe:
43
Kategorie:
S3
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 83,85*
€ 98,24*
7 Tage
75
€ 7,90*
ab € 87,47*
€ 98,25*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,42*
€ 102,34*
Lager 114
Frei Haus
ab € 86,90*
€ 122,04*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 122,04*
€ 145,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 118,66*
€ 141,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 106,63*
€ 126,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,90*
€ 103,41
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.